Battery charger LIA300 REDSTRIPE
Battery charger LIA300 REDSTRIPE
CARGADOR-BATERÍA-LIA300-12V-230V-PLG/C
Nº de art.
0510955122
EAN 4065746394109
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Safely charge and maintain diverse batteries. Easy installation with four mounting holes, suitable for all battery sizes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Designación de la batería | Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas y sin mantenimiento, MF, calcio, VRLA, GEL, vellón AGM) |
Clase de protección IP | IP 33 |
Longitud del cable | 200 cm |
Terminales de carga completamente aislados | Sí |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 200 cm |
Sección transversal del cable | 3,3 mm² |
Longitud x anchura x altura | 330 x 195 x 100 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1,380 kg |
Color | Gris |
Protección contra chispas | Sí |
Protección de polaridad inversa | Sí |