Bermuda TACTICAL PRO
BERMUDA DE TRABAJO TACTICAL PRO NEGRO XL
Nº de art. 5359299004
EAN 4068362166464
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bermuda de trabajo de alta calidad, muy confortable, fabricado con tejido elástico (elastano y algodón), dando una sensación fresca, cómoda y liviana. Diseño moderno de corte recto y ajuste elástico en cintura.
- Color disponibles: gris o negro.
- Talles disponibles: S al XXXL.
- Composición: Gabardina de 290g/m². 95% Algodón / 5% Elastano.
- Costuras triples interiores y exteriores.
- Elásticos en cintura.
- Reflectivos nocturnos discretos.
- Gran comodidad y movilidad.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | XL |
Material | 97 % algodón, 3 % elastano |
Peso del tejido por m2 | 290 g |