Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bisagra Clip-On H0 3D

Bisagra Clip-on amortiguada 105° H0 3D
BISAGRA CLIP-ON H0 3D CURVA

Nº de art. 0683140002

EAN 4099618372148

Precios visibles tras iniciar sesión
Bisagra Clip-On H0 3D

Nº de art. 0683140002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bisagra Soft Close, con sistema de amortiguación y ajuste 3D, para el montaje de puertas y paneles batientes en madera, MDF, etc.
  • 50.000 ciclos de apertura.

  • Sistema Soft-close: amortiguación silenciosa y suave al cerrar las puertas de los muebles.

  • Sistema Clip-On: montaje y desmontaje rápido del acoplamiento, eliminando el uso de tornillos.

  • Configuración 3D integrada: permite ajustes precisos de la orientación del módulo.

  • El calce H0 acompaña a la bisagra; sistema de amortiguación metálico.

  • Bisagras probadas en cámara de sal* (Salt – Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.

  • Características del brazo: Fabricado en acero laminado en frío. Acabado niquelado, con cordal para el cuello. Ángulo de apertura cinemática de dos etapas (2W) 105°, con ajuste 3D. Cinemática de 6 barras articuladas de alta resistencia y estabilidad.

  • Características del calce: Sistema de clip. Calce de montaje tipo cruz H0. Fabricado en acero laminado en frío. Acabado niquelado. Tornillo de ajuste de elevación integrado.
Aviso

No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).


Incluye: 2 cubiertas por bisagra, 4 tornillos de cabeza plana para instalación y placas de cubierta para el brazo y la copa.


* Los ensayos en cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado frente a la oxidación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y

  • Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23 mm de espesor.

Tipo de montaje

Atornillado

Perforación de taladros

7/8 pulg.

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-19 mm

Superficie

Niquelado

Material

Acero plano

Ángulo de apertura

105 grados