Bisagra Clip-On H0 3D
Bisagra Clip-on amortiguada 105° H0 3D
BISAGRA CLIP-ON H0 3D RECTA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bisagra Soft Close, con sistema de amortiguación y ajuste 3D, para el montaje de puertas y paneles batientes en madera, MDF, etc.
- 50.000 ciclos de apertura.
- Sistema Soft-close: amortiguación silenciosa y suave al cerrar las puertas de los muebles.
- Sistema Clip-On: montaje y desmontaje rápido del acoplamiento, eliminando el uso de tornillos.
- Configuración 3D integrada: permite ajustes precisos de la orientación del módulo.
- El calce H0 acompaña a la bisagra; sistema de amortiguación metálico.
- Bisagras probadas en cámara de sal* (Salt – Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.
- Características del brazo: Fabricado en acero laminado en frío. Acabado niquelado, con cordal para el cuello. Ángulo de apertura cinemática de dos etapas (2W) 105°, con ajuste 3D. Cinemática de 6 barras articuladas de alta resistencia y estabilidad.
- Características del calce: Sistema de clip. Calce de montaje tipo cruz H0. Fabricado en acero laminado en frío. Acabado niquelado. Tornillo de ajuste de elevación integrado.
Aviso
No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).
Incluye: 2 cubiertas por bisagra, 4 tornillos de cabeza plana para instalación y placas de cubierta para el brazo y la copa.
* Los ensayos en cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado frente a la oxidación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y
- Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23 mm de espesor.
Tipo de montaje | Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta | 14-19 mm |
Superficie | Niquelado |
Material | Acero plano |
Ángulo de apertura | 105 grados |