Bisagra Push Open Con sistema de calce Clip-on
BISAGRA EXCÉNTRICA CLIP-ON RECTA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 50 mil ciclos de abertura.
- Sistema Clip-on: montaje y desmontaje de enganche rápido, sin el uso de tornillos.
- Bisagra disponible en tres modelos recta, curva y súper curva.
- Calce con dos opciones H0 y H2, acompaña la bisagra.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Bisagra probada en cámara salina* (Salt-Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.
*Las pruebas de cámara salina o Salt-Spray someten el material a un ambiente con temperatura y humedad elevadas y saturación de niebla salina, generando el proceso natural de oxidación,
midiendo la capacidad de resistencia del material probado contra el herrumbre.
Aviso
No aplicar en paneles de (madera) HDP y OSB.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Fijación en paneles de (madera) MDF, MDP, Hardboard.
- Compensado, Aglomerado en chapas de 15 a 23 mm de espesor.