Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) REDSTRIPE
BIT-HEXSKT-1/4IN-WS7-L25MM
Nº de art. 5764625407
EAN 4099618832291
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Short bit for Hexagon socket screws
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 7 mm |
Tipo de punta | Para hexágono interior |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |