Bombilla con base de metal
BOMBILLA H21W (BA9S) 24V 21W
Nº de art. 0720132324
EAN 4099618790379
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Vehículos comerciales ligeros
Tensión nominal | 24 V |
Nivel de potencia | 21 W |
Designación del enchufe | BA9s |