Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla con base de plástico Para iluminación de instrumentos con conexión, para uso en PCB

PORTALAMPARA C/LAMP.BX8,5-12V-1,2W

Nº de art. 07201663

EAN 4045989117352

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla con base de plástico Para iluminación de instrumentos con conexión, para uso en PCB

Nº de art. 07201663

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Automóvil

Tensión nominal

12 V/CC

Nivel de potencia

1,2 W

Designación del enchufe

BX8,4d

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas