Bombilla halógena
BOMBILLA H11 (PGJ19-2) 12V 55W
Nº de art. 0720118412
EAN 4099618790829
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
- Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
- Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V |
Designación del enchufe | PGJ19-2 |
Nivel de potencia | 55 W |