Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla halógena

BOMBILLA H4 (P43T) 24V 75/70W

Nº de art. 0720110724

EAN 4099618791512

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla halógena

Nº de art. 0720110724

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar

  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V

Designación del enchufe

P43t

Nivel de potencia

70 W

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas