Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla halógena

BOMBILLA HB3 (PGJ13) 12V 60W

Nº de art. 0720113012

EAN 4099618791826

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla halógena

Nº de art. 0720113012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calidad probada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAutomóvil

Tensión nominal

12 V

Designación del enchufe

PGJ13

Nivel de potencia

60 W

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas