Bombilla halógena Luz de xenón +50 %
Bombilla halógena, vehículos, Xenonlight plus 50 %
LAMPARA H1 12V 55W XENON
Nº de art.
0720111153
EAN 4066443015564
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para conductores que valoran el diseño, pero no quieren sacrificar la seguridad activa.
Hasta un 50 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m
Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales
Conducción relajada, sin fatiga
El color blanco azulado de la luz alivia la vista
Diseño óptimo con tapón plateado
Ideal para faros de cristal transparente
Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Automóvil