Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla halógena Luz de xenón +50 %

Bombilla halógena, vehículos, Xenonlight plus 50 %
LAMPARA H7 12V 55W XENON

Nº de art. 0720114153

EAN 4066443015625

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla halógena Luz de xenón +50 %

Nº de art. 0720114153

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para conductores que valoran el diseño, pero no quieren sacrificar la seguridad activa.

Hasta un 50 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m


Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales



Conducción relajada, sin fatiga


El color blanco azulado de la luz alivia la vista



Diseño óptimo con tapón plateado


Ideal para faros de cristal transparente



Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Automóvil

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas