Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bombilla halógena motocicleta

BOMBILLA MOTO M5 (P15D-25-1) 12V 30/30W

Nº de art. 0720110312

EAN 4099618791208

Precios visibles tras iniciar sesión
Bombilla halógena motocicleta

Nº de art. 0720110312

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V

Designación del enchufe

P15d-25-1

Nivel de potencia

30 W

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas