Bombilla para intermitentes y luces de freno
BOMBILLA PY21W (BAU15S) 12V 21W AMBAR
Nº de art. 0720132012
EAN 4099618790522
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Automóvil
Tensión nominal | 12 V |
Nivel de potencia | 21 W |
Designación del enchufe | BAU15s |