Bota S3 libre de metales
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA S3 LIBRE DE METALES TALLE 38
Nº de art. 5357245038
EAN 4061975996039
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bota de trabajo práctica y funcional libre de metales con puntera de composite y plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.
- Protección Clase S3.
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.
- Calzado en corte alto.
- Confortable, liviano y flexible.
- Libre de metales.
- Diseño moderno.
- Posee puntera de composite resistente hasta 200 Joules.
- Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones de 1100 Newton.
- Zona del talón cerrada.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante, resistente a combustibles y aceites.
- Calzado que repele el agua (No impermeable).
- Fabricados en cuero nobuck.
- Peso promedio: 600 gr/bota (estimado en talle 42).
- Repele el agua (No impermeable).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos donde se necesite un calzado libre de metales.
Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
Adecuados para:
- Fabricas de electrónica.
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura.
- Plomeros.
- Electricistas.
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
![]() | |
Color | Marrón |
Tamaño | 38 |
Material de la parte superior de los zapatos | Nobuck |
Categoría sobre seguridad | S3 |