Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bota S3 libre de metales

Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA S3 LIBRE DE METALES TALLE 43

Nº de art. 5357245043

EAN 4061975996084

Precios visibles tras iniciar sesión
Bota S3 libre de metales

Nº de art. 5357245043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bota de trabajo práctica y funcional libre de metales con puntera de composite y plantilla de Kevlar resistente a perforaciones.
  • Protección Clase S3.

  • Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.

  • Calzado en corte alto.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Libre de metales.

  • Diseño moderno.

  • Posee puntera de composite resistente hasta 200 Joules.

  • Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones de 1100 Newton.

  • Zona del talón cerrada.

  • Propiedades anti-estática.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela anti-deslizante, resistente a combustibles y aceites.

  • Calzado que repele el agua (No impermeable).

  • Fabricados en cuero nobuck.

  • Peso promedio: 600 gr/bota (estimado en talle 42).

  • Repele el agua (No impermeable).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos donde se necesite un calzado libre de metales.


Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.


Adecuados para:


- Fabricas de electrónica.


- Uso agrícola.


- Industria forestal en general.


- Terminales portuarias.


- Metalúrgica.


- Industria en general


- Talleres mecánicos y de chapa y pintura.


- Plomeros.


- Electricistas.


- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.


- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.


- Depósitos y trabajos de logística.

Color

Marrón

Tamaño

43

Material de la parte superior de los zapatos

Nobuck

Categoría sobre seguridad

S3