Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bota cuero de nobuk

Bota cuero de nobuk
BOTA CUERO DE NOBUK TALLE 39

Nº de art. 5357800039
EAN 4099618073762

Precios visibles tras iniciar sesión
Bota cuero de nobuk

Nº de art. 5357800039

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo en corte alto robusto confortable y liviano.
  • Fabrciada en nobuk.

  • Plantilla interna fabricada en espuma con memoria.

  • Confeccionado con elásticos laterales, proporcionando facilidada al momento del calzado.

  • Acolchado en parte superior del pie y reforzado en el talón posibilitando una mayor protección y confort al usuario.

  • Suela fabricada en poliuretano antideslizante y resistente a la abrasión.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Instaladores, talleristas, plantas de logística, comercio en general, para uso diario.

Color

Marrón

Tamaño

39

Material de la parte superior de los zapatos

Nobuck

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas