Bota de PVC HEAVY DUTY S1
Bota de agua PVC HEAVY DUTY S1
BOTA-PVC-NEGRA-HEAVY-DUTY-S1-T42
Nº de art. 5360027142
EAN 4068362220579
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La bota en PVC con puntera de acero, es un calzado de seguridad impermeable, indicado para la protección de los pies en lugares húmedos, con exposición al agua y/o barro entre otros.
- Puntera fabricada en acero resistente a impactos de hasta 200 Joules.
- Calzado impermeable.
- Protege los pies en lugares húmedos, mojados, sucios de barro y otros.
- Fácil limpieza e higiene.
- Diseñadas para un mayor confort y duración.
- Confeccionada en Policloreto de Vinilo (PVC)
- Suela anti-deslizante, resistente a combustibles y aceites.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
Aviso
Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Indicados para múltiples usos.
- Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
- Utilizado para la protección de pies, en lugares húmedos, embarrados, mojados, ambientes que proporcionan contacto con sangre animal, derivados del petróleo, aceites, productos químicos no corrosivos.
- Indicado para industrias de alimentos como frigoríficos, mataderos, bebidas, cocinas industriales, industrias petrolíferas, industrias metalúrgicas, químicas y petroquímicas, usinas mineras, cañas de azúcar, hormigón, asfalto, hospitales, laboratorios, construcción civil, estaciones de servicio, actividades agrícolas, caza y pesca.
Color | Negro |
Tamaño | 42 |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |