Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bota de seguridad S1 LADY

BOTA-SEGURIDAD-S1-LADY-T40

Nº de art. 5357701040

EAN 4068362484179

Precios visibles tras iniciar sesión
Bota de seguridad S1 LADY

Nº de art. 5357701040

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bota de seguridad sin cordones, libre de metales, fabricada en cuero de vaca con suela de doble PU.
Diseñada según la norma de seguridad EN ISO 20345:211 con categoría de calidad S1.
  • Parte superior: Cuero de vaca liso resistente al agua.

  • Forro: Malla de aire transpirable tipo sándwich.

  • Plantilla: Malla recubierta de EVA cómoda.

  • Suela: Densidad dual PU/PU.

  • Puntera: S1 compuesta.

  • Talles disponibles: 36 al 43.

  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Aviso

Protección con Puntera Compuesta • AN1-EN12568: Está fabricada con material de fibra de vidrio ligero, que puede soportar 200 Joules de objetos que caen o ruedan. Es más fuerte y más ligera que la puntera de acero.



Parte Superior de Cuero de Vaca Resistente al Agua • CE EN ISO 20345:2011: Cuero de vaca liso de alta calidad con un grosor de 1,6-1,8 mm. Está tratado con un recubrimiento resistente al agua para proteger los pies de la lluvia durante la jornada laboral. La resistencia al desgarro debe ser un 10 % superior al requisito de las pruebas europeas, para lograr una vida útil más larga.



Suela Exterior de PU/PU de Alta Resistencia • CE EN ISO 20345:2011: La suela exterior está hecha de material de PU/PU de doble densidad. La entresuela es de PU con dureza de 45±5 grados, que es suave y amortigua impactos. La suela exterior es de PU con dureza de 65±5 grados, que es resistente a la abrasión. La suela exterior puede pasar la prueba SRC de antideslizante.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónConstrucción, Logística, Mecánica, Instalación de Vidrios, Taller textiles, Fabricas, Garajes, etc.

Color

Violeta, Negro

Tamaño

40

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno

Categoría sobre seguridad

S1

Normas

SRC

Otro estándar

SRC

Anchura de patas

Extra ancha

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas