Brake cleaner W-MAX EXPRESS
DESENGRASANTE(W-MAX EXPRESS)NO IPA 500ML
Nº de art. 5982111164
EAN 4068362509483
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fast-acting brake cleaner in a convenient aerosol can with a clear, low-residue formula and long storage stability.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 500 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Color | Transparente |
Base química | Nafta |
Densidad/condiciones | 0,67 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Vida útil desde la producción | 36 mes |