Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico
Brida KBL1 PA con lengüeta de plástico
BRIDA-PA6.6-NEGRA-3,6X200MM
Nº de art.
0502131
EAN 4011231433976
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente
Vida útil prolongada y fiabilidad
- Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión
- Dentado interno en la brida para un agarre seguro de los cables agrupados
- Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material
- Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos
Fácil de usar
- Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales
Aviso
- Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas
- No resistente a ácidos minerales ni a productos químicos oxidantes
- Natural: Para uso en interiores
- Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fabricación de armarios de distribución, instalación, fabricación de vehículos, talleres generales y de automoción, fabricación de elevadores
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Color | Negro |
Anchura | 3,6 mm |
Longitud | 200 mm |
Diámetro mínimo/máximo del lote | 1,6-40 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 85 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -10 hasta 85 °C |
Fuerza de tracción mín. | 178 N |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |