Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas
ABRAZADERA PLÁSTICA T21 NATURAL 2,5X150

Nº de art. 5630025150

EAN 4068362104312

Precios visibles tras iniciar sesión
Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

Nº de art. 5630025150

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PA 6.6 V-2 - Poliamida

Color

Natural

Anchura

2,5 mm

Longitud

150 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

2-35 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

40 hasta 85 °C

Fuerza de tracción mín.

80 N

Resistencia ultravioleta

No

Sin silicona

Compatible con RoHS

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas