Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas
ABRAZADERA PLÁSTICA T21 NATURAL 3,6X280

Nº de art. 5630036280

EAN 4068362104343

Precios visibles tras iniciar sesión
Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

Nº de art. 5630036280

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

This natural-colored cable tie features a reliable plastic latch, is silicone-free, and complies with RoHS standards, ensuring safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PA 6.6 V-2 - Poliamida

Color

Natural

Anchura

3,6 mm

Longitud

280 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

3-65 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

40 hasta 85 °C

Fuerza de tracción mín.

180 N

Resistencia ultravioleta

No

Sin silicona

Compatible con RoHS

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2