Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

ABRAZADERA PLÁSTICA T21 NATURAL 4,5X200

Nº de art. 5630045200

EAN 4068362104350

Precios visibles tras iniciar sesión
Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas

Nº de art. 5630045200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

This natural-colored cable tie features a reliable plastic latch, is silicone-free, and complies with RoHS standards, ensuring safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

PA 6.6 V-2 - Poliamida

Color

Natural

Anchura

4,5 mm

Longitud

200 mm

Diámetro mínimo/máximo del lote

3-50 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

40 hasta 85 °C

Fuerza de tracción mín.

220 N

Resistencia ultravioleta

No

Sin silicona

Sí

Compatible con RoHS

Sí

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2