Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas
Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas
ABRAZADERA PLÁSTICA T21 NATURAL 4,5X280
Nº de art. 5630045280
EAN 4068362104367
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This natural-colored cable tie features a reliable plastic latch, is silicone-free, and complies with RoHS standards, ensuring safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | PA 6.6 V-2 - Poliamida |
Color | Natural |
Anchura | 4,5 mm |
Longitud | 280 mm |
Diámetro mínimo/máximo del lote | 3-65 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 40 hasta 85 °C |
Fuerza de tracción mín. | 220 N |
Resistencia ultravioleta | No |
Sin silicona | Sí |
Compatible con RoHS | Sí |
Inflamabilidad | Autoextinguible según UL94 V2 |