Broca AW®
Broca AW E 6.3 (1/4)
PUNTA-ASSY-AW20-L50MM
Nº de art. 06145220
EAN 4061975933324
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
E 6.3 (1/4")
Ventajas del accionamiento AW:
- Transferencia de fuerza mejorada
- Mayor vida útil
- Centrado óptimo
- Máxima superficie de contacto posible de las puntas con el destornillador
Fuerzas de eyección:
Las fuerzas de eyección son prácticamente inexistentes. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | AW20 |
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 50 mm |