Broca TX
Broca TX 10 mm
PUNTA 10MM TX45, LONG 120MM
		
			
			
				
Precios visibles tras iniciar sesión
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con hexágono de 10 mm
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta  | TX45  | 
Accionamiento  | 10 mm  | 
Tipo de accionamiento  | Hexágono exterior  | 
Longitud  | 120 mm  | 
Material  | Acero  |