Broca de percusión Plus Quadro REDSTRIPE
MECHA-PLUS-QUADRO-D10,0-L350-WL290MM
Nº de art. 0648761035
EAN 4099618155826
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con certificación PGM
Orificios de perforación de precisión idóneos para el uso con tacos.
Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y con mayor estabilidad
- Geometría de corte cuádruple
5-11 mm: con punta de centraje para centrar de manera estable en un solo paso.
12-26 mm: elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para un avance más rápido de la perforación.
- Diseño de 4 filos
- tecnología de soldadura al vacío
Número de filos de corte: 4PCS
Dispositivo portaherramientas: adecuado para SDS-plus
Hojas de datos(X)
Corte cuádruple: 4 filos de corte forman un desplazamiento de solo 90°, que ofrece una superficie significativamente más pequeña para evitar que se enganche. El refuerzo no detiene la broca.
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Longitud | 350 mm |
Longitud de trabajo | 290 mm |
Número de filos de corte | 4 Uds |
Número de espirales | 4 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |