Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca de percusión Plus Quadro REDSTRIPE

Broca de percusión Plus Quadro REDSTRIPE
MECHA-PLUS-QUADRO-D22,0-L260-WL200MM

Nº de art. 0648762226
EAN 4099618155635

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca de percusión Plus Quadro REDSTRIPE

Nº de art. 0648762226

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Solución ideal para refuerzos, con cuatro filos de corte y cuatro flautas que proporcionan una perforación de precisión y una eliminación rápida del polvo.

Con certificación PGM


Orificios de perforación de precisión idóneos para el uso con tacos.



Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y con mayor estabilidad


  • Geometría de corte cuádruple

5-11 mm: con punta de centraje para centrar de manera estable en un solo paso.


12-26 mm: elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para un avance más rápido de la perforación.


  • Diseño de 4 filos

  • tecnología de soldadura al vacío


Número de filos de corte: 4PCS



Dispositivo portaherramientas: adecuado para SDS-plus

AvisoLos refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruccionesCorte doble: 2 filos de corte forman un desplazamiento de 180° que ofrece un área amplia para evitar que se enganche en el refuerzo.
Corte cuádruple: 4 filos de corte forman un desplazamiento de solo 90°, que ofrece una superficie significativamente más pequeña para evitar que se enganche. El refuerzo no detiene la broca.

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Diámetro (Ø)

22 mm

Longitud

260 mm

Longitud de trabajo

200 mm

Número de filos de corte

4 Uds

Número de espirales

4 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus