Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN REDSTRIPE
BROCA HELICOIDAL DIN338 HSS D5,5MM
Nº de art. 0617700550
EAN 4056807678863
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza
- El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje
Autocentraje
El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto
El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm
Hojas de datos(X)
Material a procesar | Acero |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Diámetro (Ø) | 5,50 mm |
Longitud (l1) | 93 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 57 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Natural |
Material de corte | HSS |
Ángulo de la punta | 118 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |