Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN

Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN 118°
BROCA HSS DIN338 D:15.0MM

Nº de art. 0617001500

EAN 4046777134605

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN

Nº de art. 0617001500

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje


Autocentrado


El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto

AvisoLas brocas de 13,0 mm tendrán un vástago reducido de 12,7 mm.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a procesar

Acero

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

15,00 mm

Longitud (l1)

169 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

114 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Natural

Material de corte

HSS

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado