Broca helicoidal HSS DIN 338 TIPO RN
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN REDSTRIPE
MECHA PARA METAL DIN338 HSS D3.8MM
REDSTRIPE
Nº de art.
0617200380
EAN 4056807677101
Precios visibles tras iniciar sesión




Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Asequible taladro de montaje para diversas aplicaciones generales en acero de hasta 700 N/mm² de fuerza.
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza
- El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje
Autocentraje
El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto
Aviso
El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónAcero