Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP
Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP
FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6,5-40,5MM






Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición
- Vida útil significativamente más prolongada que la de las fresas escalonadas convencionales
- Perforación notablemente más rápida que la de las fresas escalonadas convencionales
- Se requiere el mínimo esfuerzo
- Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
- Gran reducción de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
- Perforación hasta 3 veces más rápida que con fresas escalonadas convencionales
- Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
- No provoca deformación de la chapa metálica
- Perforación simple o ampliación de una perforación existente
- Sin traqueteo ni enganches en el material
- Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos
Hélice espiral de rectificado profundo
Excelente eliminación de virutas
Vástago de 3 caras
- Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de potencia
- Protege el portabrocas de posibles daños
- El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Hojas de datos(X)
- La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
- Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
- Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
- Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
- Respete la tabla de número de revoluciones
- No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 6,5-40,5 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Longitud del vástago | 24 mm |
Longitud | 125 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | Sin revestimiento |
Material a procesar | Acero, Metal colado, Metal no ferroso, Plástico, Madera |
Valores de corte |
Valores de corte |
Valores de corte |
Valores de corte |
Valores de corte |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!