Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca para taladro percutor con vástago cilíndrico

Broca p. taladro percutor c. vást. cil., Red Line
BROCA HORMIGON CILINDRICA D6 L150MM
REDSTRIPE

Nº de art. 0637706015
EAN 4056807120409
Precios visibles tras iniciar sesión
Broca para taladro percutor con vástago cilíndrico

Nº de art. 0637706015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca para taladro percutor con las características de una broca de martillo percutor.

Larga vida útil y buena resistencia al desgaste


  • Gracias al carburo de gran resistencia.

Buena eliminación de polvo


  • Gracias a los 2 filos de corte y la forma en U.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para perforación de percusión en hormigón, mampostería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros percutores con adaptador de portabrocas.

Diámetro (Ø)

6 mm

Length

150 mm

Longitud de trabajo

90 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro