Broca para taladro percutor con vástago cilíndrico
Broca p. taladro percutor c. vást. cil., Red Line
MECHA PARA HORMIGON 10X120MM
REDSTRIPE
Nº de art.
0637701012
EAN 4056807120515
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Broca para taladro percutor con las características de una broca de martillo percutor.
Larga vida útil y buena resistencia al desgaste
- Gracias al carburo de gran resistencia.
Buena eliminación de polvo
- Gracias a los 2 filos de corte y la forma en U.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para perforación de percusión en hormigón, mampostería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros percutores con adaptador de portabrocas.
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Longitud | 120 mm |
Longitud de trabajo | 80 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Dispositivo portaherramientas | Mango del cilindro |