Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca para taladro percutor con vástago cilíndrico

Broca p. taladro percutor c. vást. cil., Red Line
MECHA PARA HORMIGON 12X150MM

Nº de art. 0637701215
EAN 4056807120553
Precios visibles tras iniciar sesión
Broca para taladro percutor con vástago cilíndrico

Nº de art. 0637701215

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca para taladro percutor con las características de una broca de martillo percutor.

Larga vida útil y buena resistencia al desgaste


  • Gracias al carburo de gran resistencia.

Buena eliminación de polvo


  • Gracias a los 2 filos de corte y la forma en U.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para perforación de percusión en hormigón, mampostería, ladrillo silicocalcáreo y ladrillo natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros percutores con adaptador de portabrocas.

Diámetro (Ø)

12 mm

Longitud

150 mm

Longitud de trabajo

90 mm

Diámetro del vástago

12 mm

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro