Broca plana / de pala Red Stripe, varilla hexagonal de ¼ de pulgada
BROCA PLANA MADERA 13MMX152MM
Nº de art. 5523011315
EAN 4056807403755
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Precortadores de dos caras
El filo de corte de ranura roja corta la madera en lugar de rascarla como ocurre con los taladros planos convencionales
Orificio de excelente calidad
Los bordes comienzan a cortar el contorno del orificio antes de que la madera central comience a eliminarse, lo que resulta en una perforación limpia y rápida, además de un acabado perfecto de los bordes del orificio.
Arranque de virutas rápido y óptimo
No produce desgarros ni siquiera en materiales finos o blandos
Mayor productividad
Permite una inserción y extracción rápidas gracias al vástago hexagonal intercambiable de ¼ pulgada
Hojas de datos(X)
Maderas de dureza media, maderas blandas, tableros de fibra, tableros de partículas y materiales de construcción blandos, p. ej., cartón yeso.
Diámetro | 13 mm |
Longitud | 152 mm |
Diámetro del vástago | 1/4 in |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |