Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Broca plana / de pala Red Stripe, varilla hexagonal de ¼ de pulgada

Broca plana REDSTRIPE
BROCA PLANA MADERA 6.5MMX152MM

Nº de art. 5523016515

EAN 4056807404110

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca plana / de pala Red Stripe, varilla hexagonal de ¼ de pulgada

Nº de art. 5523016515

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para tableros de madera y yeso (tablero de paneles de yeso). Perfora hasta 2 veces más rápido que una broca de pala estándar

Precortadores de dos caras


El filo de corte de ranura roja corta la madera en lugar de rascarla como ocurre con los taladros planos convencionales



Orificio de excelente calidad


Los bordes comienzan a cortar el contorno del orificio antes de que la madera central comience a eliminarse, lo que resulta en una perforación limpia y rápida, además de un acabado perfecto de los bordes del orificio.



Arranque de virutas rápido y óptimo


No produce desgarros ni siquiera en materiales finos o blandos



Mayor productividad


Permite una inserción y extracción rápidas gracias al vástago hexagonal intercambiable de ¼ pulgada

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Maderas de dureza media, maderas blandas, tableros de fibra, tableros de partículas y materiales de construcción blandos, p. ej., cartón yeso.

Diámetro

6,5 mm

Longitud

152 mm

Diámetro del vástago

1/4 in

Material

Banda elástica de acero CK 67