Brocas planas/de pala con vástago hexagonal de 1/4"
Broca plana Red line
MECHA PLANA 25MM
REDSTRIPE
Nº de art.
5523012515
EAN 4056807403830
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Precortadores de dos caras
- Perfora hasta 2 veces más rápido que una broca de pala estándar.
- Para un taladrado limpio y rápido del material.
Vástago de 1/4" hexagonal de cambio rápido
- Sin deslizamiento de la broca en el portabrocas y con función de cambio rápido.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Madera blanda y dura, tableros de aglomerado, materiales de construcción blandos como los paneles de yeso
Diámetro | 25 mm |
Longitud | 152 mm |
Diámetro del vástago | 1/4 poll. |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |