CALADORA OSCILANTE STP 65 CLASSIC
JIGSAW-EL-(STP 65 CLASSIC)-PLG/F
Nº de art. 5717064010
EAN 4065746641470
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para tornillos de diámetro máximo M22
Alta precisión
La guía de hoja de sierra está especialmente desarrollada para reducir la desviación de la hoja de sierra. Se traduce en un corte de elevada precisión.
Increíblemente potente
El motor con grandes reservas de energía permite que la herramienta se pueda utilizar incluso en vigas gruesas y duras.
Increíblemente resistente
La placa de soporte, muy resistente a la desviación, soporta incluso las condiciones más duras.
Funcionamiento suave
Bajo nivel de vibración para un funcionamiento suave excepcional. Esto hace que la máquina sea más fácil de manejar e incrementa la precisión del corte.
Control óptimo
El diseño compacto y ligero con una empuñadura de circunferencia pequeña permite un óptimo control de la sierra.
Luz LED integrada
Permite trabajar en espacios oscuros.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 mV/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Entrada de alimentación | 550 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 800-2700 U/min(rpm) |
Longitud de recorrido | 20 mm |
Profundidad de corte máxima en madera | 65 mm |
Profundidad de corte máxima en acero | 6 mm |
Profundidad de corte máxima en aluminio | 12 mm |
Peso de la máquina | 2,4 kg |