Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CALZADO DE TRABAJO X-TREME

Calzado de trabajo WS-XTREME
CALZADO DE TRABAJO WS-XTREME TALLE 37

Nº de art. 5357111037

EAN 4099618729065

Precios visibles tras iniciar sesión
CALZADO DE TRABAJO X-TREME

Nº de art. 5357111037

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Zapato de trabajo confortable y liviano, disponible desde el talle 35 al 42.
  • Diseño moderno.

  • Confortable, liviano y flexible.

  • Suela de PU doble densidad antideslizante.

  • Calzado en corte bajo.

  • No posee puntera ni planilla anti-perforación.

  • Fabricado en cuero vacuno tipo gamuza.
Aviso

Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónIndicados para múltiples usos:
  • Instaladores

  • Talleristas

  • Plantas de logísticas

  • Comercio en general

  • Para uso diario.

Color

Gris

Tamaño

37

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas