CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 20 V ALGR 20V
CARGADOR ALGR 20V 2A PLUG C
Nº de art. 5702901023
EAN 4068362181009
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
• Tecnología de carga inteligente: ajusta automáticamente la corriente para cargar las baterías de manera eficiente sin sobrecargarlas.
• Indicadores LED de carga: muestran el estado de la carga (cargando, completamente cargada, error).
• Protección térmica: evita el sobrecalentamiento durante la carga.
• Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos: garantiza un funcionamiento seguro tanto para la batería como para el usuario.
• Compacto y ligero: fácil de transportar y almacenar, adecuado para su uso en el lugar de trabajo o en casa.
• Siga el manual del usuario para conocer todas las instrucciones de seguridad, carga y funcionamiento.
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada | 220 V/CA |
Baterías adecuadas | LI, 20 voltios |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Corriente de carga máxima | 2 A |
Longitud del cable | 1,2 m |
Longitud | 85 mm |
Anchura | 80 mm |
Altura | 180 mm |
Tensión de salida máxima | 20 V/CC |
Frecuencia máxima | 60 Hz |
Frecuencia mínima | 50 Hz |
Potencia de salida | 40 W |
Número de piezas | 1 Uds |
Tensión de entrada máxima | 240 V/CA |
Clase de protección IP | IP 00 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 40 °C |
Tensión de entrada mínima/máxima | 110-240 V/CA |
Condiciones de temperatura máxima | 40 °C |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Peso del producto (por artículo) | 380,000 g |
Tipo de conector macho | C |
Compatibilidad con W-Connect | No |
Tensión nominal | 220 V/CA |
Tensión de salida | 20 V/CC |