Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 20 V ALGR 20V

CARGADOR ALGR 20V 6A T.C REDSTRIPE

Nº de art. 5702901063

EAN 4068362181078

Precios visibles tras iniciar sesión
CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 20 V ALGR 20V

Nº de art. 5702901063

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseñado para una carga rápida, segura y eficiente de todas las baterías REDSTRIPE compatibles. Equipado con tecnología de carga inteligente, maximiza la vida útil de la batería y ofrece un funcionamiento fácil de usar.
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de carga inteligente: ajusta automáticamente la corriente para cargar las baterías de manera eficiente sin sobrecargarlas.
• Indicadores LED de carga: muestran el estado de la carga (cargando, completamente cargada, error).
• Protección térmica: evita el sobrecalentamiento durante la carga.
• Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos: garantiza un funcionamiento seguro tanto para la batería como para el usuario.
• Compacto y ligero: fácil de transportar y almacenar, adecuado para su uso en el lugar de trabajo o en casa.
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• Siga el manual del usuario para conocer todas las instrucciones de seguridad, carga y funcionamiento.