CINTA DE ENMASCARAR DE CREPÉ
Cinta de enmascarar de crepé multiusos W-MAX
CINTA DE ENMASCARAR W-MAX - 18MMX50M
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Multiusos
598618400x es una cinta adhesiva de enmascarar, recubierta con adhesivo sensible a la presión en el enmascaramiento y con material antiadherente en el otro lado. Es resistente a altas temperaturas y a los disolventes químicos; presenta una alta fuerza adhesiva; es suave y fácil de rasgar, y se retira sin dejar restos de adhesivo. Ampliamente utilizada en pintura, decoración, electrónica y otras industrias.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónEs esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes.
Base adhesiva | Caucho natural |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel crepé |
Anchura | 18 mm |
Longitud | 50 m |
Grosor | 0,12 mm |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar |