Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CINTA DE ENMASCARAR DE CREPÉ

CINTA DE ENMASCARAR W-MAX - 48MMX50M

Nº de art. 5986184003

EAN 4099618516689

Precios visibles tras iniciar sesión
CINTA DE ENMASCARAR DE CREPÉ

Nº de art. 5986184003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Multiusos
598618400x es una cinta adhesiva de enmascarar, recubierta con adhesivo sensible a la presión en el enmascaramiento y con material antiadherente en el otro lado. Es resistente a altas temperaturas y a los disolventes químicos; presenta una alta fuerza adhesiva; es suave y fácil de rasgar, y se retira sin dejar restos de adhesivo. Ampliamente utilizada en pintura, decoración, electrónica y otras industrias.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónEs esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes.

Base adhesiva

Caucho natural

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel crepé

Anchura

48 mm

Longitud

50 m

Grosor

0,12 mm

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar