Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA

Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 19MMX20M

Nº de art. 0894909519

EAN 4058794958218

Precios visibles tras iniciar sesión
CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA

Nº de art. 0894909519

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta adhesiva de base acrílica con alta resistencia a la adhesión
  • Montaje de potencia, aplicación en crudo, fácil de usar

  • Unión múltiple

  • Buena resistencia a la humedad

  • Conecta y sella: efecto 2 en 1
Aviso

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseño


  • Metal: Acero sin tratar, aluminio sin tratar

  • Madera

  • Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.

Automoción


  • Cristal de espejos

  • Paragolpes

  • Reflectores

Otros


  • Señalización

  • Paneles de exposición
Instrucciones

1. Todas las superficies que vayan a unirse deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad.


2. Desenrolle solo la longitud que necesite y corte la cantidad de cinta necesaria.


3. Coloque la cinta en el área a cubrir y compruebe si coincide con el perfil de la superficie marcada.


4. Retire el papel de forro y coloque la otra base. Presiónelo para colocarlo en la posición correspondiente haciendo presión con los dedos.

Base adhesiva

Acrílico

Material del reverso

Película de PET

Color

Blanco

Anchura de rollo

19 mm

Longitud del rollo

20 m

Grosor

1 mm

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C

Resistencia ultravioleta

Fuerza adhesiva a 25 mm

11,25 N

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C