CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ GRIS 6MMX10M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Montaje de potencia, aplicación en crudo, fácil de usar
- Unión múltiple
- Buena resistencia a la humedad
- Conecta y sella: efecto 2 en 1
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Diseño
- Metal: Acero sin tratar, aluminio sin tratar
- Madera
- Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.
Automoción
- Cristal de espejos
- Paragolpes
- Reflectores
Otros
- Señalización
- Paneles de exposición
1. Todas las superficies que vayan a unirse deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad.
2. Desenrolle solo la longitud que necesite y corte la cantidad de cinta necesaria.
3. Coloque la cinta en el área a cubrir y compruebe si coincide con el perfil de la superficie marcada.
4. Retire el papel de forro y coloque la otra base. Presiónelo para colocarlo en la posición correspondiente haciendo presión con los dedos.
Base adhesiva | Acrílico |
Material del reverso | Película de PET |
Color | Gris |
Anchura de rollo | 6 mm |
Longitud del rollo | 10 m |
Longitud | 10 m |
Grosor | 1 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 120 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Fuerza adhesiva a 25 mm | 11.25 N |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / de 5°C a 30°C |