CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 15X20
Nº de art. 0894909115
EAN 4056807203119
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Montaje de potencia, aplicación en crudo, fácil de usar
- Unión múltiple
- Buena resistencia a la humedad
- Conecta y sella: efecto 2 en 1
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Diseño
- Metal: Acero sin tratar, aluminio sin tratar
- Madera
- Plásticos: ABS, PVC duro, PMMA, etc.
Automoción
- Cristal de espejos
- Paragolpes
- Reflectores
Otros
- Señalización
- Paneles de exposición
1. Todas las superficies que vayan a unirse deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad.
2. Desenrolle solo la longitud que necesite y corte la cantidad de cinta necesaria.
3. Coloque la cinta en el área a cubrir y compruebe si coincide con el perfil de la superficie marcada.
4. Retire el papel de forro y coloque la otra base. Presiónelo para colocarlo en la posición correspondiente haciendo presión con los dedos.
Base adhesiva | Acrílico |
Material del reverso | Película de PET |
Color | Transparente |
Anchura de rollo | 15 mm |
Longitud del rollo | 20 m |
Longitud | 20 m |
Anchura | 15 mm |
Grosor | 1 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 120 °C |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Fuerza adhesiva a 25 mm | 11,25 N |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / de 5°C a 30°C |
| Material | Adhesivo |
| acrílico | Adhesivo acrílico |
| Revestimiento | Película de PE |
| Densidad, kg/m3 | 1,00 |
| 180° Adhesión del recubrimiento, N/cm | >4,5 |
| Tiempo de adhesión de retención, H | >24 |
| Alargamiento de rotura, % | >400 |
| Resistencia a la rotura, N/mm | >0,5 |
| Temperatura de aplicación, ℃ | 5 - 40 |
| Resistencia térmica, ℃ | -40 - +150 |
| Vida útil | 12 meses |
| N.º de art. | Color | Tamaño | Embalaje |
| 0894 909 169 | Transparente | 9 mm x 1,5 m | Blíster |
| 0894 909 162 | 12 mm x 1,5 m | Blíster | |
| 0894 909 109 | 9 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 120 | 12 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 115 | 15 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 119 | 19 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 362 | Gris | 12 mm x 3 m | Blíster |
| 0894 909 393 | 19 mm x 3 m | Blíster | |
| 0894 909 324 | 24 mm x 3 m | Blíster | |
| 0894 909 306 | 6 mm x 10 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 369 | 12 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 319 | 19 mm x 20 m | Bolsa de polietileno | |
| 0894 909 569 | Blanco | 9 mm x 1,5 m | Blíster |
| 0894 909 562 | 12 mm x 1,5 m | Blíster | |
| 0894 909 519 | 19 mm x 20 m | Bolsa de polietileno |