COMPROBADOR DE TENSIÓN CAT IV 1000V
Comprobador de tensión dos polos CAT IV 1000V
MULTÍ/DIGITAL DOS POLOS CAT IV 1000V
Nº de art. 0715530100
EAN 4099618418747
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El comprobador de tensión CAT IV 1000V es una herramienta avanzada diseñada para medir tensiones en sistemas de alta seguridad y alta tensión, ofreciendo protección confiable en entornos eléctricos hasta 1000V. Equipado con funciones de detección de tensión, polaridad, rotación de fases y continuidad, es ideal para trabajos profesionales.
- Alta seguridad CAT IV 1000V e IP65.
- Ideal para trabajos de alta tensión.
- Multifuncional.
- Diseño ergonómico y resistente a intemperie.
- Ahorro energético con apagado automático.
- Fabricado con materiales de alta calidad, es duradero y muy práctico.
- Botones de retención de resultado y valor máximo que hacen que sea más rápido.
- Iluminación Integrada: Luz en la sonda principal para trabajar en áreas oscuras.
- Categoría CAT IV 1000V: Alta protección para mediciones en la fuente de instalación de baja tensión.
- Protección IP65: Resistente al polvo y chorros de agua a baja presión.
- Indicación Visual y Sonora: Incluye pantalla LCD con gráfico de barras, LED de polaridad, y zumbador.
- Funciones Avanzadas: Medición de tensión AC/DC, rotación de fases, prueba de continuidad, y detección de tensión sin contacto (NCV).
- Apagado Automático: Ahorro de energía tras inactividad prolongada.
- Portabilidad y Seguridad: Diseño ergonómico con barreras de protección en las sondas.
Aviso
No mida tensiones superiores a 1000V. Mantenga las manos detrás de las barreras de las sondas durante el uso. No use el equipo en condiciones anormales, como carcasas rotas o cables expuestos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Multifuncional: voltaje AC/DC, corriente AC/DC, capacitancia, resistencia, temperatura, continuidad, etc.
- Talleres de autos eléctricos.
- Industria en general.
- Construcción.
- Talleres del servicio pesado.
- Concesionarios.
Clase de protección IP | IP 65 |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/1000 V |
Color | Rojo |